| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00345181 Herst.-Nr.: EGB9060-E40-B-Y EAN/GTIN: 4012802755435 |
| |
|
| | |
| Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Bronzerücken Weitere Informationen: | | Ausführung: | zylindrisch | Aussendurchmesser in mm: | 95 | Baureihe: | EGB.. | DIN-Norm: | ISO 3547 | eClass51: | 23050191 | eClass61: | 23050191 | eClass71: | 23050191 | Einsatztemperaturbereich: | -200°C bis +280°C | Innendurchmesser in mm: | 90 | Kurzbezeichnung: | Gleitlagerbuchse | Länge in mm: | 60 | Werkstoff: | Bronzerücken/Gleitschicht E40 | UNSPSC131: | 31171509 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,4188* | € 40,2388* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 33,23* | € 42,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 33,53* | € 42,80* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,42* | € 47,48* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 44,34* | € 52,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|