Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse EGB9060 -E40-B-Y ID 90mm AD 95mm B.60mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-8002489473
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10181100
EAN/GTIN:
     4012802755435
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung und Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Gewicht:
0,36 kg
Marke:
INA
Material:
Bronze
Außen-Ø:
95 mm
Innen-Ø:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Buchse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 31,4188*
€ 40,2388*
7 Tage
25
1
€ 10,00*
ab € 33,23*
€ 42,51*
2 Tage
25
1
€ 4,90*
ab € 33,53*
€ 42,80*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 29,42*
€ 47,48*
Lager 9587
25
10
€ 6,90*
ab € 44,34*
€ 52,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 80 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 520,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.