Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR70X78X5-B INA Wellendichtring Form GR, einlippig, NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GR70X78X5-B INA Wellendichtring Form GR, einlippig, NBR
GR70X78X5-B INA Wellendichtring Form GR, einlippig, NBR
Artikel-Nr.:
     2302-A00345252
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GR70X78X5-B
EAN/GTIN:
     4054362374466
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Radial-Wellendichtring
Dichtringe GR, NBR-Elastomer, einlippig, Stahlarmierung außen. • Innendurchmesser: 70 mm • Außendurchmesser: 78 mm • Breite: 5 mm • Bauform: GR • Werkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
78
Bauform:
GR
Baureihe:
GR..
Breite in mm:
5
eClass51:
23070801
eClass61:
23071701
eClass71:
23071701
Innendurchmesser in mm:
70
Kurzbezeichnung:
Radialwellendichtring
Werkstoff:
NBR
UNSPSC131:
31161818
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 12,67302*
€ 17,93302*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,8102*
€ 18,6266*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93302*
€ 21,34029
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76302*
€ 21,13799
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94302*
€ 20,16219
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17302*
€ 19,24589
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62302*
€ 18,59139
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67302*
€ 15,08089
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.