| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00448070 Herst.-Nr.: XCS7006-E-T-P4S-UL EAN/GTIN: 4026677630407 |
| |
|
| | |
| Hochgeschwindigkeits-Spindellager XCS70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen, mit Cronidurringen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 55 | Baureihe: | XCS70.. | Breite in mm: | 13 | eClass51: | 23050804 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 30 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Hochgeschwindigkeits-Spindellager | UNSPSC131: | 31171531 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 337,06* | € 366,06* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 372,859* | € 402,269* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,71* | € 414,76* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 437,94* | € 470,89* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 508,93* | € 582,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|