Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP8MGT-640-50/GT2 GATES Doppelzahnriemen, Twin Power GT2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP8MGT-640-50/GT2 GATES Doppelzahnriemen, Twin Power GT2
TP8MGT-640-50/GT2 GATES Doppelzahnriemen, Twin Power GT2
Artikel-Nr.:
     2302-A00466243
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     TP8MGT-640-50/GT2
EAN/GTIN:
     5414465082948
Suchbegriffe:
Doppel-Zahnflachriemen
Doppelzahnriemen
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen Twin Power®, Profil 8MGT, Neoprene mit Glasfaserzugstrang.
Weitere Informationen:
Baureihe:
Gates PowerGrip® GT®2 Twin Power®
Breite in mm:
50
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
8,3
Kurzbezeichnung:
Doppelzahnriemen, metrisch
Länge in mm:
640
Profil:
8MGT
Teilung in mm:
8
Werkstoff:
Neoprene mit Glasfaser-Zugstrang
Wirklänge in mm:
640
Zähne (Z):
80
UNSPSC131:
26111802
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,18*
€ 243,55*
Frei Haus
ab € 203,80*
€ 251,01*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,54*
€ 288,21*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 243,8132*
€ 300,4432*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,4432*
€ 357,5274
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,8732*
€ 347,3291
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,1032*
€ 314,2828
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,9932*
€ 305,8219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,8132*
€ 290,1377
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.