Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460TP GT2 640 8MGT 50 GATES TWIN POWER Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Twin_Power_detail_01.jpg
Gates_Twin_Power_detail_01.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460TP GT2 640 8MGT 50
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9232-50202
EAN/GTIN:
     5414465082948
Suchbegriffe:
Doppel-Zahnflachriemen
Doppelzahnriemen
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Technische Eigenschaften: Breite mm: 50 Material: CR PROFIL: 8MGT SVHC: N Wirklänge_mm: 640 Zähnezahl: 80 Zugträger: GL Profil: 8MGT Teilung p: 8 mm Riemenhöhe: 5,6 mm Zahnhöhe: 3,4 mm Riemenbreite: 50 mm Länge: 640 mm Anzahl der Zähne: 80
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
80
Breite mm:
50
Länge:
640 mm
Material:
CR
PROFIL:
8MGT
Profil:
8MGT
Riemenbreite:
50 mm
Riemenhöhe:
5,6 mm
SVHC:
N
Teilung p:
8 mm
Wirklänge_mm:
640
Zähnezahl:
80
Zahnhöhe:
3,4 mm
Zugträger:
GL
Weitere Suchbegriffe: Zahnflachriemen, Zahnriemen (Industriebedarf), doppel zahnflachriemen, 9232-50202, TP GT2 640 8MGT 50, 460TP GT2 640 8MGT 50
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,18*
€ 243,55*
Frei Haus
ab € 203,80*
€ 251,01*
Lager 8670
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,54*
€ 288,21*
€ 4,95*
ab € 243,8132*
€ 300,4432*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,21*
€ 342,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,16*
€ 315,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 259,38*
€ 308,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,96*
€ 279,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 234,79*
€ 279,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,31*
€ 275,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,54*
€ 258,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.