Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 220 400ml Kartusche OKS MoS₂-Paste Rapid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS 220 400ml Kartusche OKS MoS₂-Paste Rapid
OKS 220 400ml Kartusche OKS MoS₂-Paste Rapid
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2302-A00472053
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 220 400ml Kartusche
EAN/GTIN:
     4038127200382
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpaste
Montagepaste
oks allroundpaste
montagepaste
OKS 220 ist eine Montagepaste mit sehr hohem MoS₂-Gehalt für Press- und Umformvorgänge sowie Einlaufschmierung von hochbelasteten Gleitflächen. ▪ Sofort wirksamer Schutz vor Fressen, Verschleiß und Ruckgleiten bei sehr hohen Belastungen ▪ Kein Einarbeiten in die Gleitfläche erforderlich ▪ Hohe Wirksamkeit durch die starke Affinität von MoS₂ zu Metallen ▪ Niedrigste Reibung bei höchster Belastbarkeit ▪ Erhöhte Betriebssicherheit bewegter Maschinenteile durch Notlaufeigenschaften ▪ Mit organischen Molybdän-Komplexverbindungen zur Leistungssteigerung ▪ Auch als Sprayversion OKS 221 erhältlich ▪ Montagepaste zum Auf- und Einpressen von Rädern, Wellen, Bandagen oder Lagern ▪ Gleitgrundierung von Bewegungsgewinden, Führungen und Gleitbahnen zur Vermeidung von Ruckgleiten, Fressen und Verschleiß ▪ Einlaufschmierung von hochbelasteten Gleitflächen, z.B. Gleitlagern, Zahnrädern, Kurbelwellen mit Erzeugung von Notlaufeigenschaften ▪ Geeignet bei Spanlosumformung schwieriger Art, z.B. Aufdomen, Drücken oder Prägen, unter Vermeidung kritischer Metallkontakte und Verschweißungen H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen
Weitere Informationen:
eClass51:
23060102
eClass61:
23060102
eClass71:
23060102
Kurzbezeichnung:
MoS₂-Paste Rapid
UNSPSC131:
31201602
Einsatztemperaturbereich:
-35°C bis +450°C
Gebindebezeichnung:
Kartusche
Inhalt:
400
Inhaltseinheit:
ml
Farbe:
schwarz
GHS:
GHS05 GHS07
GHSSIGNAL:
G
VKA-Test Schweißkraft:
4.200 N

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: OKS 220 400ml Kartusche, OKS, MoS₂-Paste Rapid
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 51,14*
€ 64,96*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 52,82*
€ 66,64*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 58,98*
€ 67,10*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.