Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 220 400ml Kartusche MoS₂-Paste Rapid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS 220 400ml Kartusche OKS MoS₂-Paste Rapid
OKS 220 400ml Kartusche OKS MoS₂-Paste Rapid
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4682-OKS 220/400ml
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1105820418
EAN/GTIN:
     4038127200382
Suchbegriffe:
Allroundpaste
Montagepaste
oks allroundpaste
montagepaste
OKS 220 400ml Kartusche MoS₂-Paste Rapid
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: OKS 220;OKS 220/400ml;1105820418;4038127200382;Kartusche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 51,06*
€ 63,85*
1
€ 4,95*
ab € 51,0715*
€ 63,8715*
Lager 4682
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 58,90*
€ 66,40*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 664,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.