Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 4210 25kg Hobbock OKS Höchsttemperaturfett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS 4210 25kg Hobbock OKS Höchsttemperaturfett
OKS 4210 25kg Hobbock OKS Höchsttemperaturfett
Artikel-Nr.:
     2302-A00472068
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 4210 25kg Hobbock
EAN/GTIN:
     4038127306343
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturfett
Kugellagerfett
Lagerfett
Schmierfett
OKS 4210 ist ein Höchsttemperatur-Lagerfett zum Einsatz bei höchsten Lasten und Temperaturen. ▪ Vollkommen wasser- und dampfbeständig ▪ Beständig gegen Lösemittel, z.B. gegen Benzin, Benzol, Aceton, Trichloräthylen und gegen anorganische Säuren, z.B. Schwefel-, Salz- und Salpetersäure sowie Fettsäuren, Alkohole und Halogene ▪ Vielseitig einsetzbar oberhalb der Temperaturgrenzen anderer Schmierfette ▪ Sehr guter Verschleißschutz ▪ Einsparung von Wartungs- und Schmierstoffkosten durch mögliche Lebensdauerschmierung ▪ Hervorragende Kunststoff- und Elastomerverträglichkeit ▪ Fettschmierung von Gleit- und Wälzlagern in Höchsttemperaturbereichen bis +300°C ▪ Schmierung von Tunnelofenwagen, Back-, Einbrenn- und Trockenöfen, Heißgasaggregaten, Reaktions-behältern, Kesselanlagen, Lauf- und Transportrollen in Durchlauföfen usw. ▪ Einsatz bei Lagerstellen unter Chemikalieneinfluss ▪ Schmierung von Lagerungen unter Treibstoffeinfluss Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
Weitere Informationen:
eClass51:
23060102
eClass61:
23060102
eClass71:
23060102
Einsatztemperaturbereich:
-20°C bis +280°C
Farbe:
weiß
Gebindebezeichnung:
Hobbock
Inhalt:
25
Inhaltseinheit:
kg
Kurzbezeichnung:
Höchsttemperaturfett
NLGI-Klasse:
2
Viskosität:
510 mm²/s
VKA-Test (Schweißkraft):
9.000 N
GHS:
none
UNSPSC131:
15121902
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 10.379,397*
€ 10.688,807*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.994,63*
€ 12.297,23*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.688,807*
€ 12.719,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.604,617*
€ 12.619,494
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.419,487*
€ 12.399,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.379,397*
€ 12.351,482
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.