Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fog Fury Jett 1411100017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fog Fury Jett 1411100017
Fog Fury Jett 1411100017
Fog Fury Jett 1411100017
Fog Fury Jett 1411100017
Fog Fury Jett 1411100017
Fog Fury Jett 1411100017
Fog Fury Jett 1411100017
Artikel-Nr.:
     2338H-AD_819730013835_
Hersteller:
     ADJ Supply
Herst.-Nr.:
     1411100017
EAN/GTIN:
     819730013835
Suchbegriffe:
Nebel-Maschine
Nebelgenerator
Nebelgerät
Nebelmaschine

ADJ LED Nebelmaschine 700W Fog Fury Jett 12x3W RGBA-LED´s 3L Tank

Die Fog Fury Jett Nebelmaschine von ADJ mit vertikalem Ausstoß, die mit 12 x 3-Watt RGBA-LEDs Farben in den Nebel mischen kann. Die Nebelmaschine erreicht einen gleichmäßigen Nebelausstoß von über 7 Meter. Sie verfügt zudem über ein entwickeltes Hochleistungs-Pumpensystem für einen optimalen Ausstoß. Die Electronic Thermo Sensing (ETS)-Technologie von ADJ wurde zur Aufrechterhaltung der optimalen Heizstände ohne Zwischenaufheizung zwischen den Nebelausstößen im Gerät integriert. Die Fog Fury Jett kann vertikal oder horizontal montiert werden. Der Tank kann an die Vorder- oder Rückseite des Geräts montiert werden, sodass die Maschine nach oben oder unten zeigt. Die drahtlose Fernbedienung FFJPWR von ADJ liegt der Fog Fury Jett bei.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 120.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 12x3
  • Länge [mm]: 397
  • Breite [mm]: 302
  • Höhe [mm]: 191
  • Gehäusefarbe: grau, schwarz
Weitere Informationen:
Leistung:
12x3 Watt
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
397 / 302 / 191 / mm
Spannung:
120.00 - 240.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: nebelgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 214,50*
€ 262,31*
Frei Haus
ab € 237,46*
€ 291,23*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,31*
€ 312,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,30*
€ 309,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,66*
€ 289,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,03*
€ 273,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,50*
€ 255,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.