Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbirne Kleinschaftkerzen 23V 3W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ersatzbirne Kleinschaftkerzen 23V 3W
Ersatzbirne Kleinschaftkerzen 23V 3W
Artikel-Nr.:
     2338H-HE_4001233938036_
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     938036
EAN/GTIN:
     4001233938036
Suchbegriffe:
Ersatzlampen Lichterkette
Ersatzlampen Weihnachtskette
Flackerkerze
Kerzenform

Ersatzbirne Kleinschaftkerzen 23V 3W

Elfenbeinfarbige Ersatz-Kleinschaftkerzen 23V 3W im 3er Pack für Lichterketten mit 10 Brennstellen.
 

Technische Daten:

  • Sockel: E10
  • Spannung von [V]: 23.00
  • Spannung bis [V]: 23.00
  • Leistung [W]: 3
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: -
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Informationen:
dimmbar:
nein
Leistung:
3 Watt
Sockel:
E10
Farbtemperatur:
- Kelvin
Spannung:
23.00 - 23.00 Volt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
19
1
€ 7,50*
ab € 2,96*
€ 4,68*
1
€ 5,46*
ab € 3,01*
€ 4,69*
1
€ 3,90*
ab € 3,41*
€ 5,30*
15 Tage
unbekannt
31
€ 4,90*
ab € 4,09*
€ 5,36*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,98667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.