Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinschaftkerze 23V elfenbein 938036 Bli.3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kleinschaftkerze 23V elfenbein 938036 Bli.3
Kleinschaftkerze 23V elfenbein 938036 Bli.3
Artikel-Nr.:
     3517I-26893881
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     938036
EAN/GTIN:
     4001233938036
Suchbegriffe:
Ersatzlampen Lichterkette
Ersatzlampen Weihnachtskette
Flackerkerze
Kerzenform

Kleinschaftkerze 23V elfenbein 938036 Bli.3

Für Innen- und Außenbeleuchtung, für Ketten mit 10 Brennstellen, Kerze elfenbein
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
3 W
Lampenspannung:
23 V
Sockel:
E10
Für Lichterkette:
ja
Ausführung:
klar
Krypton:
nein
Flackerkerze:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
1
€ 7,50*
ab € 2,96*
€ 4,68*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,01*
€ 4,69*
1
€ 3,90*
ab € 3,41*
€ 5,30*
14 Tage
unbekannt
31
€ 4,90*
ab € 4,09*
€ 5,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,00334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.