Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALOGEN 33W G9 2900K KLAR 300033 460lm 2000h DIM 14x45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HALOGEN 33W G9 2900K KLAR 300033 460lm 2000h DIM 14x45mm
HALOGEN 33W G9 2900K KLAR 300033 460lm 2000h DIM 14x45mm
Artikel-Nr.:
     2338H-MÜ_4018412322425_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     300033
EAN/GTIN:
     4018412322425
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen

Müller Licht Halogen Hochvolt-Stiftsockellampe 33W G9 45mm

Halogen-Hochvolt-Stiftsockellampe mit G9 Sockel. Halogenlampen erzeugen ein brilliantes Licht bei sehr guter Farbwiedergabeeigenschaft und sind mit konventionellen Dimmern dimmbar.

Technische Daten:

  • Sockel: G9
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 33
  • Durchmesser [mm]: 14
  • Länge [mm]: 45
  • Lichtstrom [lm]: 460
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2900
  • Lebensdauer [h]: 2000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 100
  • Material: Glas
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
460 Lumen
dimmbar:
ja
Leistung:
33 Watt
Energieeffizienzklasse:
D
Lebensdauer:
2000 Stunden
Sockel:
G9
Farbtemperatur:
2900 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
45 / / / 14 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
3
1
€ 7,50*
ab € 0,90*
€ 1,84*
15 Tage
nicht lagernd
32
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,84*
2 Tage
16
8
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 1,87*
2 Tage
16
8
€ 7,90*
ab € 1,15*
€ 1,94*
4 Tage
16
8
€ 4,30*
ab € 1,17*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.