Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen G9 33W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halogen G9 33W
Halogen G9 33W
Artikel-Nr.:
     6C8MS-784696
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     4018412322425
EAN/GTIN:
     4018412322425
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogen Leuchtmittel

• Farbwiedergabeindex 100
• Abmessung 14 x 45 mm
• Betriebsspannung 230 V

Weitere Informationen:
Leistung:
33 W
Sockel:
G9
Lichtstrom:
460 lm
Farbtemperatur:
2900 K
Lebensdauer:
2000 h
Lichtfarbe:
warmweiß
Spannung:
230 V
Dimmbar:
Ja
Marke:
MÜLLER-LICHT
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 7,50*
ab € 0,90*
€ 1,84*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
32
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,84*
2 Tage
16
8
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 1,87*
2 Tage
16
8
€ 7,90*
ab € 1,15*
€ 1,94*
4 Tage
16
8
€ 4,30*
ab € 1,17*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 64 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 128 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 58,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.