Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät für LED-Lampen Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Osram QTP8 1x18/230-240 VS20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät für LED-Lampen Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Osram QTP8 1x18/230-240 VS20
Vorschaltgerät für LED-Lampen Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Osram QTP8 1x18/230-240 VS20
Artikel-Nr.:
     2338H-NN_4008321131584_
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SDD-2160-00
EAN/GTIN:
     4008321131584
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
vorschaltgerät led
vorschaltgerät

Vorschaltgerät für LED-Lampen Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Osram QTP8 1x18/230-240 VS20

Mit diesem LED Treiber können Sie Ihre LED Typen perfekt dimmen und genauste Farbbefehle erteilen!
Der SwitchTech LED Treiber SSW60Q bietet bis zu 60V und 2600mA an zwei Ausgangskanäle. Diese zwei Ausgangskanäle sind individuell addierbar.
Die Kanäle können mit verschiedenen LED Typen belastet werden, bei einer Gesamtleistung von 60W. Der LED Treiber lässt sich sowohl über das Standardkabel mit dem zweifachen Wandtaster oder kabellos über Bluetooth mit der App Casambi bedienen. Diese können Sie sich kostenlos im App Store oder auf Google play downloaden und ist so für Android und Apple Produkte geeignet.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Spannung von [V]: 60.00
  • Spannung bis [V]: 60.00
  • Leistung [W]: 60
  • Länge [mm]: 173
  • Breite [mm]: 53
  • Höhe [mm]: 28
  • dimmbar: ja
Weitere Informationen:
dimmbar:
ja
Leistung:
60 Watt
Sockel:
-
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
173 / 53 / 28 / mm
Spannung:
60.00 - 60.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.