Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochvolt-Halogenlampe Halogenlampe 66748 ECO 48 Watt 230V G9 HALOPIN Energy Saver - Osram


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochvolt-Halogenlampe Halogenlampe 66748 ECO 48 Watt 230V G9 HALOPIN Energy Saver - Osram
Hochvolt-Halogenlampe Halogenlampe 66748 ECO 48 Watt 230V G9 HALOPIN Energy Saver - Osram
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4008321945334_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321945334
EAN/GTIN:
     4008321945334
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen

Hochvolt-Halogenlampe Halogenlampe 66748 ECO 48 Watt 230V G9 HALOPIN Energy Saver - Osram

Der HALOPIN PRO Halogenstift 48W erhellt Ihre Umgebung mit einem brillanten Licht und ist damit eine der beliebtesten Alternativen zu herkömmlichen Leuchtmitteln. Klein, kompakt und hell.
 
Sie möchten doch lieber LED? Dann schauen Sie auch etwas weiter unten auf dieser Seite und entdecken Sie mögliche LED Alternativen.
 

Technische Daten:

  • Sockel: G9
  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Leistung [W]: 48
  • Durchmesser [mm]: 14
  • Länge [mm]: 43
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 740
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2800
  • Lebensdauer [h]: 2000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 100
  • Lichtfarbe code: -
  • Gewicht [g]: 3.200 g
  • Brennstellung: beliebig
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
300
€ 7,50*
ab € 1,23*
€ 2,30*
2 Tage
416
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,47*
10 Tage
350
€ 6,90*
ab € 1,56*
€ 2,55*
€ 5,00*
ab € 1,98*
€ 3,09*
3 Tage
1698
€ 9,45*
ab € 2,02*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.