Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampe HALOPIN ECO 48W 230V G9 66748


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halogenlampe HALOPIN ECO 48W 230V G9 66748
Halogenlampe HALOPIN ECO 48W 230V G9 66748
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-56861998
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321945334
EAN/GTIN:
     4008321945334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen

Halogenlampe HALOPIN ECO 48W 230V G9 66748

Halogenlampen mit G9-Sockel. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 2.000 h. Dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra: 100. Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns. Robustes Wendeldesign durch innovative, einzigartige Noppentechnik. Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
50 W
Lampenspannung:
230 V
Lichtstrom:
740 lm
Sockel:
G9
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
nein
Durchmesser:
14 mm
Gesamtlänge:
43 mm
UV-Schutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
1
€ 7,50*
ab € 1,27*
€ 2,37*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 2,42*
4 Tage
336
1
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,46*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,98*
€ 3,10*
3 Tage
1698
1
€ 9,45*
ab € 2,02*
€ 3,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.