Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-PH_8711500715838_ Herst.-Nr.: 71583827 EAN/GTIN: 8711500715838 |
| | |
|
| | |
| Philips Leuchtstofflampe TL 33-640 HQ G5 coolwh High Quality coolwhite 6W TL Mini ermöglicht mit kleinen Abmessung ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Farbwiedergabe und Lichtausbeute eine untergeordnete Rolle spielen, wie Orientierungs-, Signal- und Notbeleuchtung.
Technische Daten:- Sockel: G5
- Spannung von [V]: 42.00
- Leistung [W]: 6
- Durchmesser [mm]: 16
- Länge [mm]: 226,3
- Lichtstrom [lm]: 260
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 4100
- Lebensdauer [h]: 10000
- dimmbar: ja
- Lichtstrom mit KVG [lm]: 260
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 60-69
- Lichtfarbe code: 640
- Splitterschutz: nein
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G5, Sockel G5, Leuchtmittel G53, Sockel G53, leuchtstofflampe stabform g5, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform phillips, Beleuchtung, Leuchtstofflampen und Starter, Professionelle Lampen, TL Mini, TL Mini Standardfarben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,95* | € 3,91* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,74* | € 4,43* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 3,60* | € 4,75* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 3,11* | € 4,83* | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,63* | € 5,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|