Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtstofflampen
>
Vorschaltgerät
>
Artikel
PHILIPS-LICHT Zündgerät 2000W SI54, für HPI Lampen SI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2338H-PH_8711500915481_
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
91548130
EAN/GTIN:
8711500915481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungsstarter
Lampenstarter
Leuchtstofflampen Starter
Leuchtstoffröhren Starter
PHILIPS-LICHT Zündgerät 2000W SI54, für HPI Lampen SI
Die HID-Zündgeräte zum Betrieb von konventioneller Beleuchtung mit einem magnetischen Vorschaltgerät überzeugen mit ihrer einfachen Installation und der hohen Zuverlässigkeit.
Technische Daten:
Sockel:
-
Spannung von [V]:
360.00
Spannung bis [V]:
415.00
Länge [mm]:
114,5
Breite [mm]:
41
Höhe [mm]:
38
Netzfrequenz [Hz]:
50/60
AnzahlLeuchtmittel:
1
Befestigungslochabstand:
95
... >
Lager 2338 - Hauptsortiment
>
Vorschalt- und Zündgeräte
>
Zündgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Starter
,
Vorschaltgerät
,
Zündgerät
,
leuchtstofflampen starter philips
,
leuchtstofflampen starter
,
KVG Zündgeräte
,
Zündgeräte für Entladungslampen
,
Entladungslampen fur Betriebsgeräte
,
Betriebsgeräte
,
Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 26,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.