Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät BSN 50 L33 230V 50Hz HD1-118


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät BSN 50 L33 230V 50Hz HD1-118
Vorschaltgerät BSN 50 L33 230V 50Hz HD1-118
Vorschaltgerät BSN 50 L33 230V 50Hz HD1-118
Vorschaltgerät BSN 50 L33 230V 50Hz HD1-118
Vorschaltgerät BSN 50 L33 230V 50Hz HD1-118
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500920249_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     92024931
EAN/GTIN:
     8711500920249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
vorschaltgerät philips cdm
vorschaltgerät
philips vorschaltgerät

Vorschaltgerät BSN 50 L33 230V 50Hz HD1-118

Langlebig und zuverlässig Die gekapselten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-HeavyDuty BSN/BMH sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer Produktlebensdauer von durchschnittlich 15 Jahren sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Länge [mm]: 118
  • Breite [mm]: 65
  • Höhe [mm]: 53
  • Netzfrequenz [Hz]: 50
  • AnzahlLeuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: ohne
  • Zugentlastung: TRUE
  • Material: gekapselt
Weitere Suchbegriffe: Beleuchtung, Betriebsgerät, Entladungslampe, Vorschaltgerät für Entladungslampen, HID-HeavyDuty BSN semi-parallel for SON/CDO/MH/HPI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.