Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierbare Xitanium LED-Treiber für den Außenbereich - LED driver XITANIUM 300W 1.5A PROG+ GL-R SXT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Programmierbare Xitanium LED-Treiber für den Außenbereich - LED driver XITANIUM 300W 1.5A PROG+ GL-R SXT
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8718696436783_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     43678300
EAN/GTIN:
     8718696436783
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
philips led treiber

Programmierbare Xitanium LED-Treiber für den Außenbereich - LED driver XITANIUM 300W 1.5A PROG+ GL-R SXT

Xitanium Treiber sind dimmbar und eignen sich für Raum-basierte oder Gebäude-Steuerungen, was Energieeinsparungen und auch den durch LED-Beleuchtung verringerten CO2-Ausstoß weiter verbessert. Die Xtreme-Technologie sichert maximale Robustheit und Schutz in Kombination mit einer sehr langen Nutzlebensdauer.

Technische Daten:

  • Länge [mm]: 240,5
  • Breite [mm]: 118,3
  • Höhe [mm]: 37,6
  • Schutzklasse: II
  • VS Ausgangsspannung: 80
  • Schutzart: IP42
  • Material: Metallgehäuse
Weitere Suchbegriffe: led treiber, led treiber 300w, Betriebsgeräte, Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.