Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KVG, LN18.131, EEI=B2 LN18.131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KVG, LN18.131, EEI=B2 LN18.131
KVG, LN18.131, EEI=B2 LN18.131
Artikel-Nr.:
     2338H-VS_4014364812878_
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     530941
EAN/GTIN:
     4014364812878
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

Vossloh VVG Vorschaltgerät 18-28W

Vorschaltgerät VVG von Vossloh

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 18-28
  • Länge [mm]: 150
  • Breite [mm]: 28
  • Höhe [mm]: 41
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • AnzahlLeuchtmittel: 1-1
  • Schutzklasse: I
  • Material: imprägniert
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
1
1
€ 7,50*
ab € 5,41*
€ 7,73*
1
€ 5,46*
ab € 6,00*
€ 8,51*
1
€ 5,95*
ab € 6,03*
€ 8,56*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,30*
€ 8,65*
4 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 6,22*
€ 8,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.