Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED AUßENLEUCHTE THORE 2x3W 830 SCHWARZ INNEN GOLD 30339 540lm 20Th 10x10cm 10°-120° IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED AUßENLEUCHTE THORE 2x3W 830 SCHWARZ INNEN GOLD 30339 540lm 20Th 10x10cm 10°-120° IP44
LED AUßENLEUCHTE THORE 2x3W 830 SCHWARZ INNEN GOLD 30339 540lm 20Th 10x10cm 10°-120° IP44
LED AUßENLEUCHTE THORE 2x3W 830 SCHWARZ INNEN GOLD 30339 540lm 20Th 10x10cm 10°-120° IP44
LED AUßENLEUCHTE THORE 2x3W 830 SCHWARZ INNEN GOLD 30339 540lm 20Th 10x10cm 10°-120° IP44
Artikel-Nr.:
     2338L-FH_4003694303392_
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     30339
EAN/GTIN:
     4003694303392
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Fischer & Honsel Außen-Wandleuchte "THORE" 2 x 3W schwarz 100mm x 100mm IP44

Moderne kubische Wandleuchte mit goldfarbener Reflektor-Optik für den Außen- und Innenbereich. Die Lichtaustrittswinkel der nach unten und oben (up/down) strahlenden Leuchte, können mit den integrierten Shutterklappen individuell von 10°-120° eingestellt werden. Konzipiert mit fest verbauter LED-Technik entsteht eine nicht blendende, optisch ansprechende warme Lichtatmosphäre.

Technische Daten:

  • Sockel: LED Modul fix
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 2 x 3W
  • Länge [mm]: 100
  • Breite [mm]: 100
  • Höhe [mm]: 110
  • Lichtstrom [lm]: 540
  • Ausstrahlwinkel [°]: 119
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP44
  • Material: Metall
Weitere Informationen:
Leistung:
2 x 3W Watt
Energieeffizienzklasse:
A++A
Lebensdauer:
20000 Stunden
Sockel:
LED Modul fix
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
100 / 100 / 110 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 36,13*
€ 50,07*
€ 4,95*
ab € 44,04*
€ 59,89*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
223410132
ab € 37,99*
Ähnlich
TRIO Leuchten
226860242
ab € 30,34*
Ähnlich
Reality Leuchten
R28222632
ab € 18,46*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30378
ab € 29,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.