Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaurahmen weiß, passend zu Leuchten LEDVANCE Osram Slim eckig SQ105 mit 6 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufbaurahmen weiß, passend zu Leuchten LEDVANCE Osram Slim eckig SQ105 mit 6 Watt
Aufbaurahmen weiß, passend zu Leuchten LEDVANCE Osram Slim eckig SQ105 mit 6 Watt
Aufbaurahmen weiß, passend zu Leuchten LEDVANCE Osram Slim eckig SQ105 mit 6 Watt
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075079397_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075079397
EAN/GTIN:
     4058075079397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Downlight
ledvance downlight
downlight

Aufbaurahmen weiß, passend zu Leuchten LEDVANCE Osram Slim eckig SQ105 mit 6 Watt

Dieser Rahmen ist speziell für die Slim Square 105 - Serie von Ledvance konzipiert worden. Er ermöglicht es, das LED-Downlight nicht nur als Deckeneinbauleuchte, sondern ebenfalls als Deckenaufbauleuchte zu installieren.
Die Installation ist dank einer mitgelieferten Schablone, für die benötigten Bohrlöcher, sehr einfach gehalten. Nach dem Anbringen des Rahmens an der Decke und dem Anschließen der Leuchte, kann diese ganz einfach in den Rahmen eingeclipst werden.
Der Rahmen ist wie das Downlight in weiß gehalten.

Technische Daten:

  • Leistung [W]: -
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 121
  • Breite [mm]: 121
  • Höhe [mm]: 54
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: -
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: n
Weitere Suchbegriffe: Mechanical accessories, Zubehör Gehäuse, Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 2,70*
€ 2,70*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 3,61*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,32*
€ 3,84*
Lager 2338
50
1
€ 7,50*
ab € 2,47*
€ 3,90*
1
€ 5,46*
ab € 2,64*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.