Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL SLIM FRAME SQ105 WT LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     4001-4058075079397
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075079397
EAN/GTIN:
     4058075079397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Downlight
ledvance downlight
downlight
Aufbaurahmen, quadratisch. Produkteigenschaften: Geringe Montagetiefe. Robustes Gehäuse aus Polycarbonat. Montagezubehör enthalten. Produktvorteile: Seitlicher Kabeleinlass für elektrischen Anschluss bei flachem Profil. Einfache Monage dank mitgelieferter Bohrschablone. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Öffentlicher Raum. Treppenhäuser. Flure. Eingangsbereiche. Geschäfte.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Länge:
121.0 mm
Breite:
121.0 mm
Höhe:
54 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Deckenmontage, Wandtragelement, Ring
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 2,70*
€ 2,70*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,62*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 3,74*
3 Tage
50
1
€ 7,50*
ab € 2,53*
€ 3,97*
1
€ 5,46*
ab € 2,65*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.