Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE LED Funktions-Leuchte, Leuchte für Außenanwendungen, Kaltweiß, LED Bulkhead


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEDVANCE LED Funktions-Leuchte, Leuchte für Außenanwendungen, Kaltweiß, LED Bulkhead
LEDVANCE LED Funktions-Leuchte, Leuchte für Außenanwendungen, Kaltweiß, LED Bulkhead
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075271661_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075271661
EAN/GTIN:
     4058075271661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LEDVANCE LED Funktions-Leuchte, Leuchte für Außenanwendungen, Kaltweiß, LED Bulkhead

Schlichte, moderne LED-Bulkhead von LEDVANCE. Durch die integrierte LED-Technologie sparen Sie Energie und Kosten während Sie von der tollen Lichtqualität profitieren. Die Leuchte hat hier die Lichtfarbe 4000K, ein neutrales weiß. So können Sie ihre Außenbereiche beleuchten und für Sicherheit sorgen. Das Gehäuse, hier in Weiß, ist gut verarbeitet und bietet Schutz gegen Staub und Spritzwasser. Auch bei extremen Temperaturen von-20°C bis zu 40°C überzeugt die Leuchte mit ihrer Leistung.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 11
  • Länge [mm]: 216
  • Breite [mm]: 143
  • Höhe [mm]: 79
  • Lichtstrom [lm]: 800
  • Ausstrahlwinkel [°]: 120
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP54
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
11 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
- Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
216 / 143 / 79 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 7,63*
€ 7,63*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 7,19*
€ 9,64*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 6,67*
€ 9,74*
1
€ 5,95*
ab € 7,05*
€ 9,91*
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 10,95*
€ 15,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.