Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: ovalleuchte led, ovalleuchte ip54, ovalleuchte rzb
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Ovalleuchte

  Ovalleuchte  (72 Angebote unter 30.843.349 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Ovalleuchte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Ovalleuchte"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Ovalleuchte
^

Ovalleuchten für eine sichere Beleuchtung bei schwierigen Bedingungen

Für Lagerräume, Baustellen, Kellerbereiche, Treppenhäuser und zur Grundbeleuchtung von Werkstätten sind Ovalleuchten die richtige Wahl. Die Leuchten bieten jede Menge Sicherheit bei blendfreier Lichtabstrahlung.

Das Lampenglas

Damit eine homogene und blendfreie Lichtabstrahlung erfolgt, ist eine Ovalleuchte mit einem Lampenglas aus Strukturglas empfehlenswert. Achten Sie hier auf eine innenprismatische Strukturierung, diese bietet die genannten Vorteile und bietet einwirkendem Schmutz kaum Anlagerungsflächen. Zudem sollte das Lampenglas robust und stabil gewählt werden, damit eine optimale Haltbarkeit gewährleistet wird.

Der Schutzkorb

Durch die Überspannung der Leuchte mit einem Schutzkorb, wird das Lampenglas zusätzlich gegen Beschädigungen durch mechanische Einwirkungen geschützt. Zudem wird, bei erreichbar angebrachten Leuchten, vor versehentlicher Berührung, vor allem bei Leuchten mit hoher Wärmeabstrahlung, geschützt.

Die Leuchtmittel

Bei der Ovalleuchte sollten Sie auf sparsame Leuchtmittel zurückgreifen. LED-Technik ist hier eine gute Wahl. Diese Leuchtmittel sind gegenüber Glühlampen besonders sparsam und langlebig. Achten Sie zusätzlich auf eine ausreichende Leuchtmittelleistung, damit eine ausreichend Beleuchtungsstärke entsteht.

Perfekt geschützt

Durch verschiedene Schutzarten, die eingesetzt werden, sind Ovalleuchten auch die optimale Beleuchtungseinrichtung in feuchten Bereichen sowie im Außenbereich. Deshalb ist es bei diesen Leuchten besonders wichtig auf die Schutzart zu achten und sie auf den Einsatzbereich abzustimmen.
Die Schutzklassenausweisung erfolgt im IP-Nummernsystem. Während die erste Kennziffer hinter der Buchstabenkennung IP den Schutz gegen Fremdkörper und Berührung ausweist, klassifiziert die zweite Ziffer den Schutz gegen Wasser.

Ziffer 
 Festkörperschutz/Berührungsschutz  Wasserschutz
 0  ungeschützt
 ungeschützt
 1  feste Fremdkörper > 50 mm  Tropfwasser
 2  feste Fremdkörper > 12 mm  Tropfwasser unter 15°C
 3  feste Fremdkörper > 2,5 mm  Sprühwasser
 4  feste Fremdkörper > 1 mm  Spritzwasser
 5  Staub
 Strahlwasser
 6  dicht gegen Staub  schwere See
 7  -  zeitweises Eintauchen
 8  -  dauerndes Untertauchen

Der Anbau

Für eine dauerhaft haltbare Installation sind Halterungen im Lampenkorpus eingelassen. Besonders günstig sind Halterungen an allen 4 Seiten, diese garantieren einen besonders festen Halt in den stark beanspruchten Bereichen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.