Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Zubehör, für LED-Module, LS AY-PC/R01/D/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEDVANCE Zubehör, für LED-Module, LS AY-PC/R01/D/1
LEDVANCE Zubehör, für LED-Module, LS AY-PC/R01/D/1
LEDVANCE Zubehör, für LED-Module, LS AY-PC/R01/D/1
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075279360_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075279360
EAN/GTIN:
     4058075279360
Suchbegriffe:
LED Modul
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
led modul weiss

LEDVANCE Zubehör, für LED-Module, LS AY-PC/R01/D/1

Schlichte weiße Abdeckung für LEDVANCE-Profilschienen. Leicht anzubringen und robust verarbeitet.

Technische Daten:

  • Leistung [W]: -
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 1000
  • Breite [mm]: 15,2
  • Höhe [mm]: 4,7
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: -
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: n
Weitere Suchbegriffe: led modul, ledvance led modul, LEDvanceStripSystem, LED System, Zubehör LED, Zubehör LED-Modul
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 2,22*
€ 2,22*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,49*
50
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 2,93*
Lager 2338
4
1
€ 7,50*
ab € 1,77*
€ 3,17*
1
€ 5,46*
ab € 2,06*
€ 3,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.