Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung ws Kst L1000mm H4,7mm LSAY-PC/R01/D/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-E604C84
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075279360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
led modul weiss
Abdeckung ws Kst L1000mm H4,7mm LSAY-PC/R01/D/1
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Breite:
15.2 mm
Durchmesser:
0 mm
Ersatzteil:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
4.7 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: led modul, ledvance led modul
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 2,22*
€ 2,22*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,49*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 2,93*
4 Tage
4
1
€ 7,50*
ab € 1,77*
€ 3,17*
1
€ 5,46*
ab € 2,06*
€ 3,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 146,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.