Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FL COMP V 90W 865 SYM 100 BK LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FL COMP V 90W 865 SYM 100 BK LEDV
FL COMP V 90W 865 SYM 100 BK LEDV
FL COMP V 90W 865 SYM 100 BK LEDV
FL COMP V 90W 865 SYM 100 BK LEDV
FL COMP V 90W 865 SYM 100 BK LEDV
FL COMP V 90W 865 SYM 100 BK LEDV
FL COMP V 90W 865 SYM 100 BK LEDV
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075575080_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075575080
EAN/GTIN:
     4058075575080
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht

Ledvance LED-Außenstrahler "FLOODLIGHT COMPACT" 90W 865 IP65 Schwarz

Flacher, robuster Außenstrahler mit fest verbauter LED-Technik für den Außen- oder Innenbereich. Verglichen mit Halogenlampen-Flutern verbrauchen LED-Fultlichtstrahler bis zu 90% weniger Energie und eigenen sich für eine großflächige Ausleuchtung von Fassaden, Zufahrten/Parkplätzen und Wegeflächen. Montiert mit Montagebügel ist der Strahler schwenkbar und kann so exakt auf die zu beleuchtende Fläche ausgerichtet werden.

Technische Daten:

  • Sockel: LED Modul fix
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 90
  • Länge [mm]: 236
  • Breite [mm]: 255
  • Höhe [mm]: 40
  • Lichtstrom [lm]: 9000
  • Ausstrahlwinkel [°]: 100
  • Farbtemperatur [K]: 6500
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 865
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Schutzart: IP65
  • Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Leistung:
90 Watt
Lebensdauer:
50000 Stunden
Sockel:
LED Modul fix
Farbtemperatur:
6500 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
236 / 255 / 40 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 92,62*
€ 92,62*
11 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 78,52*
€ 101,20*
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 85,62*
€ 105,55*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 86,27*
€ 105,72*
2
€ 5,95*
ab € 86,34*
€ 105,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.