Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SF BLKH S 300 P 15W 840 WT IP65 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SF BLKH S 300 P 15W 840 WT IP65 LEDV
SF BLKH S 300 P 15W 840 WT IP65 LEDV
SF BLKH S 300 P 15W 840 WT IP65 LEDV
SF BLKH S 300 P 15W 840 WT IP65 LEDV
SF BLKH S 300 P 15W 840 WT IP65 LEDV
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075647565_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075647565
EAN/GTIN:
     4058075647565
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Ledvance LED-Decken-Wandleuchte "SF BLKH S 300" 15W 840 IP65 Ø300mm Weiß m. Bewegungsmelder

Robuste LED Decken- Wandleuchte mit fest verbauter LED-Technik und Vandalismus-Schutz. Geeignet für den Außen-und Innenbereich in staubiger und/oder feuchter Umgebung. Die einfach zu montierende Leuchte mit Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss ist zudem durchverdrahtungsfähig und bietet sich insbesondere für den Einsatz in öffentlichen Bereichen zur Allgemeinbeleuchtung an. Ausgestattet mit einem zu- u. abschaltbaren Bewegungsmelder (HF Sensor) lassen sich Sensorreichweite, Tageslichtserkennung und Leuchtdauer individuell einstellen.

Technische Daten:

  • Sockel: LED Modul fix
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 15
  • Durchmesser [mm]: 308
  • Höhe [mm]: 70
  • Lichtstrom [lm]: 1400
  • Ausstrahlwinkel [°]: 120
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Schutzart: IP65
  • Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Leistung:
15 Watt
Lebensdauer:
50000 Stunden
Sockel:
LED Modul fix
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
/ / 70 / 308 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
7
€ 5,55*
ab € 42,87*
€ 55,46*
€ 5,00*
ab € 43,57*
€ 56,58*
10 Tage
3
€ 4,90*
ab € 43,20*
€ 57,54*
Frei Haus
ab € 45,09*
€ 58,25*
€ 8,95*
ab € 44,67*
€ 59,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.