Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HQL LED P ACCESSORIES 4000LM LAMP SHADE HQL LED P ACCESSORIES 4000LM LAMP SHADE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4099854040887_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854040887
EAN/GTIN:
     4099854040887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HQL LED-Ersatz
HQL LED-Ersatzleuchtmittel
LED HQL-Ersatz
LED HQL-Ersatzleuchtmittel

HQL LED P ACCESSORIES 4000LM LAMP SHADE HQL LED P ACCESSORIES 4000LM LAMP SHADE

Zubehör für HQL LED-Lampen. Produkteigenschaften: Optionale Installation zur gezielten Abschattung. Erhältlich für 2000 lm, 3000 lm und 4000 lm HQL LED-Lampen. Produktvorteile: Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität von Anwohnern durch Unterstützung des natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus. Sehr einfache Installation an der Lampe und Ausrichtung in der Leuchte. Anwendungsgebiete: Straßenbeleuchtung, Wohngebiete, Fußgängerzonen, Parks.

Technische Daten:

  • Durchmesser [mm]: 64
  • Länge [mm]: 125
  • Breite [mm]: 79
  • Höhe [mm]: 125
  • Lichtfarbe: weiß
Weitere Suchbegriffe: Lampenschirm, Leuchtenschirm, Stoffschirm, lampenschirm weiß, hql led-ersatz, Zubehör für HQL LED-Lampen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 2,48*
€ 2,48*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,72*
€ 2,97*
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 1,73*
€ 3,12*
1
€ 5,46*
ab € 2,31*
€ 3,75*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.