Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HQL LED P 4000LM LAMP SHADE LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     4001-4099854040887
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854040887
EAN/GTIN:
     4099854040887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HQL LED-Ersatz
HQL LED-Ersatzleuchtmittel
LED HQL-Ersatz
LED HQL-Ersatzleuchtmittel
Zubehör für HQL LED-Lampen. Produkteigenschaften: Optionale Installation zur gezielten Abschattung. Erhältlich für 2000 lm, 3000 lm und 4000 lm HQL LED-Lampen. Produktvorteile: Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität von Anwohnern durch Unterstützung des natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus. Sehr einfache Installation an der Lampe und Ausrichtung in der Leuchte. Anwendungsgebiete: Straßenbeleuchtung, Wohngebiete, Fußgängerzonen, Parks.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
125.0 mm
Breite:
79.0 mm
Höhe:
125.0 mm
Durchmesser:
64 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 2,48*
€ 2,48*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 2,99*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 1,74*
€ 3,10*
1
€ 5,00*
ab € 2,33*
€ 3,77*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.