Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED TUBE T9 EM V 24W 865 G10Q LED TUBE T9 C 40 EM V 24W 865 G10Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED TUBE T9 EM V 24W 865 G10Q LED TUBE T9 C 40 EM V 24W 865 G10Q
LED TUBE T9 EM V 24W 865 G10Q LED TUBE T9 C 40 EM V 24W 865 G10Q
LED TUBE T9 EM V 24W 865 G10Q LED TUBE T9 C 40 EM V 24W 865 G10Q
LED TUBE T9 EM V 24W 865 G10Q LED TUBE T9 C 40 EM V 24W 865 G10Q
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4099854042584_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854042584
EAN/GTIN:
     4099854042584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ringform
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G10q

Ledvance LED Ring-Röhre "LED TUBE T9 C 40 EM V" Ø400mm 24W 865 KVG/VVG 230V 40W Ersatz

T9 LED Ringröhre für den Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten KVG/VVG oder direkt an 220V-240V. Energieeffizienter Ersatz für Leuchten mit konventionellen T9-Leuchtstoff-Ringlampen. T9 LED Ringröhren haben gegenüber herkömmlichen Leuchtstofflampen deutliche Vorteile. Mit einer Energieersparnis von bis zu über 50% benötigen die LED Röhren keine Aufwärmzeit, eignen sich auch für kältere Umgebungstemperaturen und sind frei von Quecksilber.

Technische Daten:

  • Sockel: G10q
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 24
  • Durchmesser [mm]: 400
  • Länge [mm]: 30
  • Lichtstrom [lm]: 2900
  • Ausstrahlwinkel [°]: 110
  • Lichtfarbe: weiß
  • Farbtemperatur [K]: 6500
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 107-107
  • Energieeffizienzklasse: E
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 865
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 40
  • Material: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sockel G10q, Tageslichtlampen, Vorschaltgerät, leuchtmittel g10q, LED TUBE T9 EM V, LED TUBE T9 C 40 EM V 24W 865 G10Q, LEDtube T9 KVG/VVG, T9 Ring Tube, T9, T9-LED, LED Ringröhre, Leuchtstoff-Ringröhre, Leuchtstofflampenersatz, Leuchtstofflampe, Neonlampe, 270624 LED-lampe, LED-Röhre, Ring-Form
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
10
€ 4,90*
ab € 21,82*
€ 21,82*
10
€ 5,95*
ab € 18,61*
€ 22,35*
10 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 16,78*
€ 24,28*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,56*
€ 24,31*
Lager 2338
6
1
€ 7,50*
ab € 18,41*
€ 25,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.