Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOBILE D3830.01 Einbaustr GX5,3 50W mattchrom 1760000100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOBILE D3830.01 Einbaustr GX5,3 50W mattchrom 1760000100
NOBILE D3830.01 Einbaustr GX5,3 50W mattchrom 1760000100
Artikel-Nr.:
     2338L-NL_4044538007922_
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1760000100
EAN/GTIN:
     4044538007922
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

NOBILE D3830.01 Einbaustr GX5,3 50W mattchrom 1760000100

Für den Einsatz im Bereich der Allgemeinbeleuchtung. Die patentierte, bewährte Haltemechanik garantiert einen schnellen und einfachen Lampenwechel. Passend für Einbaudurchmesser 68 mm.
Material: Stahl, Innenring Messing; Oberfläche: pulverbeschichtet oder galvanisiert
Lampenfassung und Kabel (30 cm) VDE geprüft, 250° C.
*Das F-Zeichen gilt nur in Verbindung mit angeschraubtem Abstandshalter oder einem LED Leuchtmittel.
Die Leuchtenserie D 3830 kann auch mit dem MR16 COB LED Leuchtmittel 4/5W ausgerüstet werden.

Technische Daten:

  • Sockel: GX5.3
  • Spannung von [V]: 12.00
  • Leistung [W]: max. 50
  • Durchmesser [mm]: 88
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: Chrom
  • Einbautiefe [mm]: 53.50
  • Deckenausschnitt [mm]: 68
  • Schutzklasse: III
  • Schutzart: IP20
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
-
Deckenausschnitt / Einbautiefe:
68 / 53.50 mm
Leistung:
max. 50 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++ - E
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
GX5.3
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / / 88 mm
Spannung:
12.00 Volt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 9,33*
€ 13,56*
Lager 2338
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 9,59*
€ 13,84*
€ 8,50*
ab € 13,97*
€ 13,97*
3 Tage
75
€ 6,40*
ab € 10,07*
€ 14,57*
€ 8,50*
ab € 11,76*
€ 16,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
1760010000
ab € 2,57*
Zubehör
nobilé
1850000000
ab € 4,49*
Zubehör
nobilé
1760020000
ab € 3,71*
Zubehör
nobilé
6991430300
ab € 1,78*
Zubehör
nobilé
8053211000
ab € 16,69*
Zubehör
nobilé
8053211900
ab € 16,97*
Zubehör
nobilé
8053211903
ab € 16,52*
Zubehör
nobilé
8058001238
ab € 37,23*
Zubehör
nobilé
8058001138
ab € 37,96*
Zubehör
nobilé
6991406000
ab € 7,12*
Zubehör
nobilé
6991407200
ab € 8,36*
Zubehör
nobilé
6991407400
ab € 13,68*
Zubehör
nobilé
6968202006
ab € 3,99*
Zubehör
nobilé
6991459700
ab € 2,40*
Zubehör
nobilé
6991452000
ab € 3,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.