Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux LED Außenleuchte KINVER Wandleuchte, 6W LED, 3000K, IP54, weiß EEK: A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nordlux LED Außenleuchte KINVER Wandleuchte, 6W LED, 3000K, IP54, weiß EEK: A
Nordlux LED Außenleuchte KINVER Wandleuchte, 6W LED, 3000K, IP54, weiß EEK: A
Nordlux LED Außenleuchte KINVER Wandleuchte, 6W LED, 3000K, IP54, weiß EEK: A
Nordlux LED Außenleuchte KINVER Wandleuchte, 6W LED, 3000K, IP54, weiß EEK: A
Artikel-Nr.:
     2338L-NR_5701581342781_
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     84181001
EAN/GTIN:
     5701581342781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Nordlux LED Außenleuchte KINVER Wandleuchte, 6W LED, 3000K, IP54, weiß EEK: A

Die Nordlux Wandleuchte KINVER ist die perfekte Lösung, um Ihre Hausfassade im modernen Look zu beleuchten!
Die hochwertig verarbeitete Leuchte passt sich durch das moderne Design jeder Hauswand gut an und verstrahlt ein helles, warmweißes Licht. Ein weiterer Hingucker ist der Lichtaustritt, der nach oben und unten erfolgt. Dadurch, dass in der Leuchte LEDs verbaut sind, sparen Sie auch noch bares Geld!

Technische Daten:

  • Leistung [W]: 2x 6
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 175
  • Breite [mm]: 30
  • Höhe [mm]: 90
  • Lichtstrom [lm]: 570
  • Ausstrahlwinkel [°]: 120
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP54
  • Material: Metall
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
2x 6 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
25000 Stunden
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
175 / 30 / 90 / - mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 32,14*
€ 32,14*
1
€ 8,50*
ab € 25,98*
€ 35,91*
1
€ 4,00*
ab € 27,92*
€ 40,65*
Lager 2338
1
1
€ 5,55*
ab € 30,20*
€ 41,46*
3
€ 5,95*
ab € 41,68*
€ 54,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.