Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux LED Außenleuchte KINVER Wandleuchte, 6W LED, 3000K, IP54, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nordlux LED Außenleuchte KINVER Wandleuchte, 6W LED, 3000K, IP54, weiß
Nordlux LED Außenleuchte KINVER Wandleuchte, 6W LED, 3000K, IP54, weiß
Nordlux LED Außenleuchte KINVER Wandleuchte, 6W LED, 3000K, IP54, weiß
Nordlux LED Außenleuchte KINVER Wandleuchte, 6W LED, 3000K, IP54, weiß
Nordlux LED Außenleuchte KINVER Wandleuchte, 6W LED, 3000K, IP54, weiß
Nordlux LED Außenleuchte KINVER Wandleuchte, 6W LED, 3000K, IP54, weiß
Artikel-Nr.:
     440-NORD-84181001
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-84181001
EAN/GTIN:
     5701581342781
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Nordlux LED Außenleuchte KINVER Wandleuchte, 6W LED, 3000K, IP54, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Euro-Stecker
  • Schutzklasse: 1
  • Schaltzyklen: 50000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Metall/Glas
  • Marke: Nordlux
  • Lichtstrom: 570 lm
  • Lichtausbeute: 95 lm/W
  • Leuchtmittel: LED
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lampentyp: LED
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 0,53 kg
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: weiß
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ H∕ T: 17,5∕ 9∕ 3 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Zubehör: Trafo incl
  • Artikelnummer: NORD-84181001
  • Leuchtmittel nicht dimmbar
  • Effektfaktor Leuchtmittel: 0,5
  • Aufwärmungszeit 60%: 1 Sek.
  • Leuchtmitteltyp: 8418
  • EPREL Nr.: 788640
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 32,14*
€ 32,14*
1
€ 8,50*
ab € 25,98*
€ 35,91*
1
€ 4,00*
ab € 27,92*
€ 40,65*
4 Tage
1
1
€ 5,55*
ab € 30,20*
€ 41,46*
3
€ 5,95*
ab € 41,68*
€ 54,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.