Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIBECA 24 Pendel E27 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIBECA 24 Pendel E27 Schwarz
TRIBECA 24 Pendel E27 Schwarz
TRIBECA 24 Pendel E27 Schwarz
Artikel-Nr.:
     2338L-NR_5701581404687_
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     46423003
EAN/GTIN:
     5701581404687
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Nordlux Lamellen-Pendelleuchte Tribeca Ø24 - schwarz

Die schwarze Pendelleuchte Tribeca von Nordlux ist ein wahrer Blickfänger!
Ihr wunderschönes Gehäuse aus Holz kommt besonders in Räumen mit hohen Decken wunderbar zur Geltung. Wenn Sie dieses mit einem dekorativen Leuchtmittel kombinieren, holen Sie das größtmögliche Potential aus ihr heraus. Bei der Auswahl werden Ihnen dank der gängigen E27 Fassung kaum Grenzen gesetzt.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Leistung [W]: max. 60
  • Durchmesser [mm]: 240
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 300
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Holz, Kunststoff
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
-
Leistung:
max. 60 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-D
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
E27
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 300 / 240 mm
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, nordlux hängeleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 47,59*
€ 47,59*
€ 8,50*
ab € 38,53*
€ 52,32*
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 42,36*
€ 57,46*
6 Tage
51
Frei Haus
ab € 92,55*
€ 117,80*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-6125801
ab € 6,75*
Zubehör
SIGOR Licht
600117
ab € 3,34*
Zubehör
SIGOR Licht
6130301
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.