Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Pendelleuchte TRIBECA 24, Schirm Ø 24cm, Höhe 30cm, Pendel 300cm, E27 max. 60W, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Pendelleuchte TRIBECA 24, Schirm Ø 24cm, Höhe 30cm, Pendel 300cm, E27 max. 60W, Schwarz
Nordlux Pendelleuchte TRIBECA 24, Schirm Ø 24cm, Höhe 30cm, Pendel 300cm, E27 max. 60W, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-NORD-46423003
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-46423003
EAN/GTIN:
     5701581404687
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Nordlux Pendelleuchte TRIBECA 24, Schirm Ø 24cm, Höhe 30cm, Pendel 300cm, E27 max. 60W, Schwarz

  • Marke: Nordlux
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Mit schwarzem Stoffkabel
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Pendellänge (kürzbar): 300 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Holz / Kunststoff
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,71 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: schwarz
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: NORD-46423003
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, nordlux hängeleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 47,59*
€ 47,59*
€ 8,50*
ab € 38,40*
€ 52,81*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 42,34*
€ 58,04*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-6125801
ab € 6,86*
Zubehör
SIGOR Licht
600117
ab € 3,34*
Zubehör
SIGOR Licht
6130301
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.