Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASLAK Tisch E27 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASLAK Tisch E27 Schwarz
ASLAK Tisch E27 Schwarz
Artikel-Nr.:
     2338L-NR_5701581408982_
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     46685003
EAN/GTIN:
     5701581408982
Suchbegriffe:
LED E27
LED Lampe E27
LED Leuchtmittel E27
LED Leuchtmittel Sockel E27

Nordlux Tischleuchte Aslak E27 schwarz

Die Tischleuchte Aslak von Nordlux überzeugt durch Unaufdringlichkeit. Das äußerst schlichte Design ist eine wunderbare Kombination für jede Inneneinrichtung. Der Kopf der Leuchte kann ganz einfach geschwenkt werden, sodass Sie genau dort Licht haben, wo Sie es brauchen. Ganz einfach können Sie, dank des praktischen Schalters, die Leuchte jederzeit ein- und ausschalten.

Technische Daten:

  • Leistung [W]: max. 15
  • Durchmesser [mm]: 150
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 480
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP20
  • Material: Metall
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
-
Leistung:
max. 15 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-B
Lebensdauer:
- Stunden
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 480 / 150 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 24,79*
€ 35,09*
€ 4,00*
ab € 25,07*
€ 35,79*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 55,89*
€ 73,73*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.