Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Aslak 46685003 Nachttischlampe LED E27 15W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C153141
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     46685003
EAN/GTIN:
     5701581408982
Suchbegriffe:
LED E27
LED Lampe E27
LED Leuchtmittel E27
LED Leuchtmittel Sockel E27

Features:
1-flammig
Drehbar
Schwenkbar
Lieferumfang:
Nachttischlampe · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
15 W
Höhe:
48 cm
Farbe:
schwarz
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Sockel:
E27
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Schlafzimmer + Kinderzimmer
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Metall
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar + Schwenkbar
Leistung je Leuchtmittel:
15 W
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Nachttischlampe
Schutzklasse:
II
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 24,83*
€ 35,11*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,06*
€ 35,83*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 55,00*
€ 73,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.