Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steh Alton Metall, Glas Messing, Opal Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steh Alton Metall, Glas Messing, Opal Weiß
Steh Alton Metall, Glas Messing, Opal Weiß
Steh Alton Metall, Glas Messing, Opal Weiß
Steh Alton Metall, Glas Messing, Opal Weiß
Artikel-Nr.:
     2338L-NR_5704924001086_
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2010514001
EAN/GTIN:
     5704924001086
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Nordlux Stehleuchte "Alton" E27 Messing/Opalglas matt

Stehleuchte im Art-déco-Stil mit mundgeblasenem Opal-Glasschirm. Ergänzend zur Allgemeinbeleuchtung eignet sich die Leuchte als dekoratives Element und/oder zur gezielten Beleuchtung eines bestimmten Bereichs im Raum. Die flexibel platzierbare Leuchte ist mit E27-Schraubfassung für einen einfachen Lampenaustausch konzipiert. Vorteil: Farbtemperatur einer Lampe oder ein LED-Leuchtmittel mit Smart-Home-Funktion kann individuell gewählt werden.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: max. 25
  • Durchmesser [mm]: 275
  • Länge [mm]: 1500
  • Gehäusefarbe: Messing
  • Schutzart: IP20
  • Material: Metall,Glas
Weitere Informationen:
Leistung:
max. 25 Watt
Sockel:
E27
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1500 / / / 275 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 100,40*
€ 100,40*
1
€ 8,50*
ab € 81,13*
€ 102,97*
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 89,55*
€ 112,95*
2
€ 5,95*
ab € 130,44*
€ 161,29*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-6131301
ab € 1,97*
Zubehör
SIGOR Licht
6130301
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.