Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte ALTON, E27, IP20, Messing, Glas opal weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte ALTON, E27, IP20, Messing, Glas opal weiß
Stehleuchte ALTON, E27, IP20, Messing, Glas opal weiß
Stehleuchte ALTON, E27, IP20, Messing, Glas opal weiß
Stehleuchte ALTON, E27, IP20, Messing, Glas opal weiß
Stehleuchte ALTON, E27, IP20, Messing, Glas opal weiß
Stehleuchte ALTON, E27, IP20, Messing, Glas opal weiß
Stehleuchte ALTON, E27, IP20, Messing, Glas opal weiß
Artikel-Nr.:
     911-NORD-2010514001
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2010514001
EAN/GTIN:
     5704924001086
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Stehleuchte ALTON, E27, IP20, Messing, Glas opal weiß

  • Marke: Nordlux
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Artikelnummer: NORD-2010514001
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 28∕ 28∕ 150 cm
  • Dimmbar: nein
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Farbe: Messing matt / Glas opalweiß / Kabel weiß
  • Gewicht: 4,707 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampenleistung: max. 25 W
  • Material: Metall / Glas
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Schutzklasse 2 (Doppelt isoliert)
  • Größe: Schirm-Ø: 27,5 cm
  • Schalter auf dem Kabel
  • Größe: Rohr-Ø: 1,9 cm
  • Kabel kann nicht gewechselt werden.
  • Größe: Basis-Ø: 28 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 100,40*
€ 100,40*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 81,13*
€ 102,97*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 89,55*
€ 112,95*
2
€ 5,95*
ab € 130,44*
€ 161,29*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-6131301
ab € 1,97*
Zubehör
SIGOR Licht
6130301
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.