Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Outdoor-Leuchte OSRAM Noxlite LED Floodlight Sensor, 40 W, 3000 K, weiß 4052899918009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Outdoor-Leuchte OSRAM Noxlite LED Floodlight Sensor, 40 W, 3000 K, weiß 4052899918009
LED-Outdoor-Leuchte OSRAM Noxlite LED Floodlight Sensor, 40 W, 3000 K, weiß 4052899918009
LED-Outdoor-Leuchte OSRAM Noxlite LED Floodlight Sensor, 40 W, 3000 K, weiß 4052899918009
Artikel-Nr.:
     2338L-OS_4052899918009_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     0NA74121JS225
EAN/GTIN:
     4052899918009
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht

LED-Outdoor-Leuchte OSRAM Noxlite LED Floodlight Sensor, 40 W, 3000 K, weiß 4052899918009

Leistungsstarke Außen-Wandleuchte mit Bewegungsmelder. Die funktionale Leuchte eignet sich für eine großflächige Ausleuchtung in Hauseingangsbereichen, Innenhöfen oder Wegeflächen am Gebäude. Leuchtdauer, Dämmerungsgrad und Erfassungs-Radius können am  integrierten Bewegungsmelder individuell eingestellt werden. Für den Dauerbetrieb kann der Bewegungsmelder abgeschaltet werden.

Technische Daten:

  • Sockel: ohne
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 40
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 211
  • Breite [mm]: 171
  • Höhe [mm]: 229
  • Lichtstrom [lm]: 3000
  • Ausstrahlwinkel [°]: 110
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • Netzfrequenz [Hz]: 50/60
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: weiß
  • AnzahlLeuchtmittel: 2
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP44
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 250
  • Lichtausbeute: 75
  • Material:
  • batteriebetrieben: n
Weitere Suchbegriffe: Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, led außenwandleuchte, außenleuchte mit bewegungsmelder solar, AlleSensorLeuchten, SensorLeuchtenAußen Fluter, Fassaden- und Wegeleuchten, Anbauleuchten, NOXLITE LED FLOODLIGHT II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.