Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTERColour CDM MW Eco - Halogen metal halide lamp without reflector - Energi MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MASTERColour CDM MW Eco - Halogen metal halide lamp without reflector - Energi MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40
MASTERColour CDM MW Eco - Halogen metal halide lamp without reflector - Energi MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718696596647_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     59664700
EAN/GTIN:
     8718696596647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Halogenröhre

Philips Master Colour CDM-E MW Eco 230W 842 E40 NODIM

Keramische Metallhalogendampflampe mit beschichteten, ellipsenförmigen Außenkolben. Dieses ist speziell zum Ersetzen und Übertreffen von Metallhalogendampflampen mit Quartzbrenner ohne Vorschaltgerätewechsel entwickelt wurden.

Technische Daten:

  • Sockel: E40
  • Spannung von [V]: 113.00
  • Spannung bis [V]: 127.00
  • Leistung [W]: 230
  • Durchmesser [mm]: 90
  • Länge [mm]: 222
  • Lichtstrom [lm]: 21140
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4200
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 90-100
  • Lichtfarbe code: 842
  • Brennstellung: beliebig
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Suchbegriffe: Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel E40, Sockel E40, philips lighting halogenmetalldampflampe, entladungslampe e40, halogenmetalldampflampe cdm, Beleuchtung, Hochdruckentladungslampe, Keramische Quecksilberdampflampen, Lampen, MASTERColour CDM MW Eco
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 46,10*
€ 52,77*
16 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 40,64*
€ 53,59*
10 Tage
168
1
€ 4,90*
ab € 41,79*
€ 56,85*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 47,05*
€ 61,04*
Lager 2338
54
1
€ 5,55*
ab € 51,10*
€ 65,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
91553530
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.