Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - KVG Zündgeräte - SI 51 220-240V 50/60HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-6980
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     91553530
EAN/GTIN:
     8711500915535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Beleuchtungsstarter
Lampenstarter
Leuchtstofflampen Starter

Philips - KVG Zündgeräte - SI 51 220-240V 50/60HZ

Die HID-Zündgeräte zum Betrieb von konventioneller Beleuchtung mit einem magnetischen Vorschaltgerät überzeugen mit ihrer einfachen Installation und der hohen Zuverlässigkeit.
Elektronisch: Ja, Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe: Ja, Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe: Nein, Geeignet für Halogen-Metalldampflampe: Nein, Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe: Nein, Geeignet für Leuchtstofflampe: Nein, Geeignet für Lampenleistung: 250-400W, Schaltung: parallel
EAN/GTIN: 8711500915535
GPC/12NC: 913619519966
Weitere Informationen:
Leistung:
250/400 W
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
48
€ 4,95*
ab € 19,01*
€ 22,11*
Lager 1078
106
1
€ 6,90*
ab € 15,65*
€ 22,48*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,51*
€ 22,49*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,54*
€ 23,28*
1
€ 5,46*
ab € 17,84*
€ 24,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
93066830
ab € 10,16*
Ähnlich
Philips
93068230
ab € 25,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.