Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampen in Röhrenform L.COREPRO LED STICK 9,5-68W T38 E27 830


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Lampen in Röhrenform L.COREPRO LED STICK 9,5-68W T38 E27 830
LED-Lampen in Röhrenform L.COREPRO LED STICK 9,5-68W T38 E27 830
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718696814512_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     81451200
EAN/GTIN:
     8718696814512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED-Lampen in Röhrenform L.COREPRO LED STICK 9,5-68W T38 E27 830

Mit dem neuen LED-Stick CorePro 9,5W können sie Ihre bisherigen 68W Glühlampen ersetzen und zusätzlich auch noch sparen. Die neue LED-Technik ermöglicht hohe Energieeinsparungen von bis zu 90% und eine längere Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden! Philips bietet hiermit hochwertiges, warmes Licht zum kleinen Preis.
 
Hier in der Lichtfarbe 830.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 9,5
  • Durchmesser [mm]: 37,2
  • Länge [mm]: 114,3
  • Lichtstrom [lm]: 950
  • Ausstrahlwinkel [°]: 240
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 84
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 68
  • Lichtausbeute: 100
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,03*
€ 3,03*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 3,60*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 2,27*
€ 3,60*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 2,50*
€ 3,66*
Lager 2338
30
1
€ 7,50*
ab € 2,75*
€ 4,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
38986100
ab € 3,09*
Ähnlich
Philips
81453600
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.