Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedervolt-LED-Lampe Philips CorePro LEDspot ND 7-50W MR16 827 36D LED-Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Niedervolt-LED-Lampe Philips CorePro LEDspot ND 7-50W MR16 827 36D LED-Lampe
Niedervolt-LED-Lampe Philips CorePro LEDspot ND 7-50W MR16 827 36D LED-Lampe
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718696814710_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     81471000
EAN/GTIN:
     8718696814710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe

Niedervolt-LED-Lampe Philips CorePro LEDspot ND 7-50W MR16 827 36D LED-Lampe

Der Niedervolt LED Spot CorePro 7W von Philips steht für erhebliche Energieeinsparung sowie geringe Wartungskosten. Der Spot ist perfekt für Akzenbeleuchtung geeignet und ist mit dem Licht einer Halogenlampe vergleichbar. Hier mit der Lichtfarbe von 827 - extra warmweiß und einem Ausstrahlwinkel von 36°.

Technische Daten:

  • Sockel: GU5,3
  • Spannung von [V]: 12.00
  • Spannung bis [V]: 12.00
  • Leistung [W]: 7
  • Durchmesser [mm]: 50,5
  • Länge [mm]: 45
  • Lichtstrom [lm]: 621
  • Ausstrahlwinkel [°]: 36
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: 1400
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 730
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827
  • Gehäusefarbe: sonstige
  • Splitterschutz: -
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 50
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 6,49*
€ 6,49*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 4,46*
€ 6,73*
2 Tage
29
1
€ 6,40*
ab € 4,64*
€ 6,75*
Lager 2338
6
1
€ 7,50*
ab € 5,00*
€ 7,11*
2 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 5,25*
€ 7,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
30704900
ab € 2,25*
Ähnlich
Philips
30706300
ab € 2,47*
Ähnlich
Philips
30708700
ab € 2,49*
Ähnlich
Philips
30758200
ab € 11,99*
Ähnlich
Philips
65948600
ab € 4,64*
Ähnlich
Philips
81479600
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.