Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gentlespace gen3 Large, 840 Neutralweiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, Tief-/ BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gentlespace gen3 Large, 840 Neutralweiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, Tief-/ BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI
Gentlespace gen3 Large, 840 Neutralweiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, Tief-/ BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718699407315_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40731500
EAN/GTIN:
     8718699407315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

Gentlespace gen3 Large, 840 Neutralweiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, Tief-/ BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI

Mit der dritten Generation der LED-Hallenleuchte GentleSpace sorgen wir . erneut für Innovationen auf dem Markt und bieten damit passgenaue. Beleuchtungslösungen für hohe Räume und Industrieanwendungen. GentleSpace Gen3 bietet zahlreiche Optionen bei Optik und . Ausstrahlungswinkeln (von sehr eng bis breit), eine Auswahl von . Montagemöglichkeiten und Abdeckungsmaterialien sowie verschiedene . Lumen-Pakete. Dies bedeutet, dass Sie mit GentleSpace Gen3 . maßgeschneiderte und ideale Beleuchtungslösungen für jede . Industrieanwendung mit hohen Decken schaffen können. Durch die Verfügbarkeit von einer verstellbaren Optik (eng- bis breitstrahlend) unterstützt die Lösung auch Änderungen bei den Anwendungsanforderungen (etwa . Layoutänderungen), das auch nach der . Installation noch problemlos angepasst werden kann. Dazu bietet . GentleSpace Gen3 erweiterte Optionen zur Vernetzung und kann mit . IoT-basierten Systemen und Software wie Interact Industry verbunden . werden. Zusammengefasst: Ob Sie nach einer zuverlässigen "Fit & . Forget"-Lösung oder nach einem Konzept suchen, das auch nach der . Installation nach angepasst und gesteuert werden kann: GentleSpace Gen3 . ist die ideale Lösung für Ihre Anwendung.

Technische Daten:

  • Sockel: sonstige
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Länge [mm]: 600
  • Breite [mm]: 490
  • Höhe [mm]: 85
  • Ausstrahlwinkel [°]: mediumstrahlend 21-4
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 570-570
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: weiß
  • Gehäusefarbe: Silber
  • AnzahlLeuchtmittel: 4
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP65
  • Material: Aluminium
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 478,71*
€ 545,52*
€ 5,95*
ab € 480,58*
€ 546,09*
Frei Haus
ab € 487,22*
€ 550,98*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 485,01*
€ 552,09*
Lager 2338
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 601,69*
€ 676,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,02*
€ 804,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,25*
€ 790,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,44*
€ 778,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,31*
€ 757,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,69*
€ 716,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40730800
ab € 472,16*
Ähnlich
Philips
40732200
ab € 535,19*
Ähnlich
Philips
40734600
ab € 475,69*
Ähnlich
Philips
40741400
ab € 514,19*
Ähnlich
Philips
40743800
ab € 536,82*
Ähnlich
Philips
40744500
ab € 514,13*
Ähnlich
Philips
40757500
ab € 473,80*
Ähnlich
Philips
40768100
ab € 541,72*
Ähnlich
Philips
40771100
ab € 514,01*
Ähnlich
Philips
40773500
ab € 396,19*
Ähnlich
Philips
40777300
ab € 476,08*
Ähnlich
Philips
40781000
ab € 484,51*
Ähnlich
Philips
40788900
ab € 473,33*
Ähnlich
Philips
40795700
ab € 517,17*
Ähnlich
Philips
40798800
ab € 582,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.