Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochvolt-LED-Lampe Philips LEDclassic Diamond 40W, E27, warmweiß (2700 Kelvin), 500 Lumen, Dekolampe, dimmbar LED Lampe, Glas, 5 W, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochvolt-LED-Lampe Philips LEDclassic Diamond 40W, E27, warmweiß (2700 Kelvin), 500 Lumen, Dekolampe, dimmbar LED Lampe, Glas, 5 W, klar
Hochvolt-LED-Lampe Philips LEDclassic Diamond 40W, E27, warmweiß (2700 Kelvin), 500 Lumen, Dekolampe, dimmbar LED Lampe, Glas, 5 W, klar
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8718699593537_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     59353700
EAN/GTIN:
     8718699593537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

Hochvolt-LED-Lampe Philips LEDclassic Diamond 40W, E27, warmweiß (2700 Kelvin), 500 Lumen, Dekolampe, dimmbar LED Lampe, Glas, 5 W, klar

Die PHILIPS LED-Diamantlampe DIAMOND ist nicht nur optisch ein Eyecatcher, sondern bringt durch moderne LED-Technologie viele Vorteile mit sich. So sparen Sie Energie und Kosten! Das außergewöhnliche Design macht diese LED-Lampe zu einem Designelement in Ihrem Zuhause. Die Lampe hat hier die Lichtfarbe 827 - ein angenehm warmweißes Licht, das eine gemütliche Stimmung ausstrahlt.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 5
  • Durchmesser [mm]: 112
  • Länge [mm]: 142
  • Lichtstrom [lm]: 500
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 25
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 827
  • Gehäusefarbe: sonstige
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 40
Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Hochvolt Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, philips led e27, led e27, leuchtmittel e27 dimmbar, Beleuchtung, LED Lampen, LED-Lampen, LED-Lampen mit klassischem Glühfaden, Professionelle Lampen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 9,08*
€ 13,29*
4
€ 5,95*
ab € 10,66*
€ 15,47*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.